曜日別特売
WAMPA4125 UNO FOODラベラー SATO(サトー) 33209253

 

WAMPA4125 UNO FOODラベラー SATO(サトー) 33209253
WAMPA4125 UNO FOODラベラー SATO(サトー) 33209253
WAMPA4125 UNO FOODラベラー SATO(サトー) 33209253
WAMPA4125 UNO FOODラベラー SATO(サトー) 33209253

UNO FOODラベラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
印字桁数(桁)下段6
種別RC23-J4/6L23-J2
内容量1台注文コード33209253品番WAMPA4125
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

販促用語と値引き後売価を同時に印字。
13種類の販促用語、用途名称を標準装備。
段階的な~%OFF表示を選択可能。
大きく見やすい文字で売価表示。

用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。種別RC23-J4/6L23-J2印字桁数(桁)下段6段数2タイプ食材管理表示インク色質量(g)300使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
注意
※ラベルは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする