曜日別特売
ASA-10-2 交流安定化電源 ASA型 東京理工舎 33210484

交流安定化電源 ASA型

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個定格出力電流(A)10注文コード33210484品番ASA-10-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。

アズワン品番1-3021-01寸法(mm)210×294×167質量(kg)10電源3Pプラグ付コード定格電圧(V)100(入力・出力)定格出力電流(A)10周波数50/60±2Hz負荷接続コンセント相線式単相2線応答速度0.2s負荷変動0~100%電圧変動入力/100V±15%(85~115V)出力電圧精度±1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
停電後の稼動時間は?
回答:
非常用電源機ではありません。
2011-10-31

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする