EARTH MAN
リフレクターランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
口金
E26
E26
E39
消費電力(W)
200
200
300
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33211064
品番
IL-200RFA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥933
販売価格(税別)
¥
848
バスケットに入れる
用途
リフレクター投光器の交換用ランプに
消費電力(W)
200
適合機種
EARTHMANリフレクター投光器/WLT-2003RFA,WLT-2005RFA
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC110
口金
E26