曜日別特売
IL-500RFA リフレクターランプ EARTH MAN 33211089

リフレクターランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金E39
消費電力(W)500
内容量1個注文コード33211089品番IL-500RFA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途リフレクター投光器の交換用ランプに消費電力(W)500適合機種EARTHMANリフレクター投光器/WLT-5003RFA,WLT-5005RFA周波数(Hz)50/60電圧(V)AC110口金E39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: メンテナンス
株式会社日本溶研

最近、電球もLED照明に変わりかけていて数が少なくなっています。
まとまった数を買えるのは大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする