曜日別特売
BELL-10P 盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴 まつうら工業 33211125

 

BELL-10P 盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴 まつうら工業 33211125
BELL-10P 盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴 まつうら工業 33211125
BELL-10P 盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴 まつうら工業 33211125
BELL-10P 盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴 まつうら工業 33211125
BELL-10P 盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴 まつうら工業 33211125

盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード33211125品番BELL-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。

用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。シルバー材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄直径(Φmm)宝来鈴:約19内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)有効開口(mm)フック部:約5再生紙使用マーク適合
注意
用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする