おたふく手袋
PVCオイルレジスタントグローブ ブルー 1P袋入れ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
約28.0
約27.0
約27.5
約28.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33211317
品番
A-206
参考基準価格(税別)
¥665
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
油・摩耗に強い塩化ビニール製。
手のひら三層コートで耐久性UP。
パッケージ入りタイプ。
サイズ
LL
全長(cm)
約28.0
中指長(cm)
約9.0
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
約24.0
材質
塩化ビニール樹脂
色
ブルー
入数(双)
1
機能
耐油・耐摩耗性
材質(裏)
綿100%
RoHS指令(10物質対応)
対応