中央化学
フルーツケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×16袋)
1ケース(100枚×12袋)
1ケース(100枚×16袋)
1ケース(100枚×8袋)
寸法(mm)
169×130×55
227×155×51
169×130×55
202×140×50
241×173×65
164×164×50
192×192×50
206×206×50
173×123×70
234×164×62
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×16袋)
注文コード
33211886
品番
C-APG フルーツ450-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
キズつきやすいフルーツをしっかり守ります。
材質
A-PET
寸法(mm)
169×130×55
再生材使用率(%)
25
電子レンジ
×
室数
1
再生材使用
使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980