中央化学
オードブル容器 HSデリデコ 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(20枚×18袋)
注文コード
33213216
品番
K13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドーム状の蓋と中皿(別売)でボリューム感ある盛付が可能なオードブル容器。中皿下の中央ポケットは保冷剤やソース・ディップ類を入れることができます。
種別
本体
材質
HIPS・TPS
色
BK
高さ(mm)
21
短辺(mm)
135
長辺(mm)
135
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980