中央化学
C-NF船 身L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(25枚×24袋)
1ケース(25枚×32袋)
1ケース(25枚×24袋)
1ケース(25枚×12袋)
寸法(mm)
258×143×38
200×110×30
240×120×30
258×143×38
340×180×44
全13種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×24袋)
注文コード
33215508
品番
50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
種別
本体
材質
C-NF
寸法(mm)
258×143×38
柄
くろがね
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980