中央化学
C-NF船 蓋 (PET)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×12袋)
1ケース(25枚×12袋)
¥23,980
1ケース(25枚×24袋)
1袋(25枚)
寸法(mm)
343×183×52
223×146×31
243×123×31
343×183×52
383×203×52
材質
A-PET
A-PET
CAPG
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×12袋)
注文コード
33215657
品番
70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
材質
A-PET
寸法(mm)
343×183×52
種別
蓋
再生材使用率(%)
25
電子レンジ
×
再生材使用
使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980