中央化学
DX角桶 身
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(10枚×6袋)
1ケース(10枚×24袋)
1ケース(10枚×16袋)
1ケース(10枚×10袋)
1ケース(10枚×8袋)
1ケース(10枚×6袋)
短辺(mm)
445
236
280
318
361
394
445
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×6袋)
注文コード
33215745
品番
70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
色(柄)
金砂目-BK
種別
本体
材質
HIPS
長辺(mm)
445
短辺(mm)
445
高さ(mm)
38
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100