中央化学
DX角桶 蓋L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(10枚×10袋)
1ケース(10枚×24袋)
1ケース(10枚×10袋)
1ケース(10枚×8袋)
1ケース(10枚×6袋)
短辺(mm)
321
239
321
364
397
448
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×10袋)
注文コード
33215763
品番
40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
16
タイプ
防曇
短辺(mm)
321
長辺(mm)
321
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100