中央化学
DX角皿 防曇蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(50枚×6袋)
1ケース(50枚×6袋)
1ケース(25枚×4袋)
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×6袋)
注文コード
33215885
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
種別
蓋
材質
OPS
長辺(mm)
274
短辺(mm)
188
高さ(mm)
36
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体は別売りです。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33215885
‐
63156556
特大
DX角皿 防曇蓋
中央化学
1ケース(50枚×6袋)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました