松浪硝子
プレクリン スライドグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
1.2~1.5
0.9~1.2
1.2~1.5
タイプ
水切放し
水フチ磨
水切放し
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33218035
品番
S7224
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
タイプ
水切放し
寸法(mm)
26×76
表面処理
脱脂洗浄済み
厚さ(mm)
1.2~1.5
アズワン品番
2-155-02
TGK品番
863-14-15-04
材質
水板ガラス