アズワン
染色バット用 ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
(バット)10130520
(バット)10130520
(バット)10130530
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33219261
品番
50101620
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,576
販売価格(税別)
¥
4,160
バスケットに入れる
染色バットと組み合わせてご使用ください。
持ち手が付いているので、入れるときも出すときも便利です。
アズワン品番
1-4863-02
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
87×68×160
収納数
20枚
適合
(バット)10130520
仕様
ラック