アズワン
染色バット用 ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
(バット)10130530
(バット)10130520
(バット)10130530
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33219286
品番
50101630
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
染色バットと組み合わせてご使用ください。
持ち手が付いているので、入れるときも出すときも便利です。
アズワン品番
1-4864-02
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
75×70×70
収納数
30枚
適合
(バット)10130530
仕様
ラック