DF30ST ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン) 33221036

DF30ST ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン) 33221036
DF30ST ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン) 33221036
DF30ST ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン) 33221036

ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(96本×10箱)分注範囲(μL)2~30アズワン品番1-6858-06注文コード33221036品番DF30ST
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。
全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。
超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。
キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。
スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。

アズワン品番1-6858-06適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ分注範囲(μL)2~30適合機種P-20 / P20N / U20 / 8×20 / 12×20
注意
※マルチチャンネルモデルはDFL10STのみ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする