2~10ML EMサイクルディスペンサー ceRamuS ceramus 33221745

2~10ML EMサイクルディスペンサー ceRamuS ceramus 33221745
2~10ML EMサイクルディスペンサー ceRamuS ceramus 33221745

EMサイクルディスペンサー ceRamuS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)2~10
内容量1本注文コード33221745品番2~10ML
参考基準価格(税別)¥95,800販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。
高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。

材質
シリンダー/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップはPE(ポリエチレン))
アズワン品番2-5386-04仕様オートクレーブ可能121℃/200kPa(2bar)、20分(※キャップは不可)容量(mL)2~10目盛(mL)0.25再現性(%)<0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)精度(%)<0.5(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)ボトル容量(mL)1000(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする