中央化学
DX仕切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
寸法(mm)
268×206×38
318×228×40
318×228×38
材質
HIPS
本体:HIPS・TPS/蓋:OPS
HIPS
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚×15袋)
注文コード
33222386
品番
R-34-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
のせ蓋付きです。オードブル、仕出用
材質
HIPS
寸法(mm)
268×206×38
タイプ
防曇蓋
電子レンジ
×
室数
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980