曜日別特売
5マイクロ EMマイスターリングキャップス DURAN 33223066

※集合イメージです

EMマイスターリングキャップス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(250本)
アズワン品番2-454-01
内容量1個(250本)注文コード33223066品番5マイクロ
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。

仕様
精度:≦0.30%
ばらつき:≦0.6%
アズワン品番2-454-01材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125容量(μL)5外径×内径(Φmm)1.10×0.29JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
注意
※EMマイスターマイクロピペッター(2-453-15)とあわせてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする