※集合イメージです
DURAN
EMマイスターリングキャップス
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個(250本)
1個(250本)
1個(100本)
アズワン品番
2-454-03
2-454-01
2-454-02
2-454-03
2-454-04
2-454-05
2-454-07
2-454-08
2-454-09
2-454-10
2-454-11
全12種類を一覧で見る
内容量
1個(250本)
注文コード
33223084
品番
10マイクロ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
仕様
精度:≦0.25%
ばらつき:≦0.5%
アズワン品番
2-454-03
材質
DURAN(R)ガラス
長さ(mm)
125
容量(μL)
10
外径×内径(Φmm)
1.10×0.47
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
注意
※EMマイスターマイクロピペッター(2-453-15)とあわせてご利用ください。