※集合イメージです
DURAN
EMマイスターリングキャップス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(250本)
1個(250本)
1個(100本)
アズワン品番
2-454-06
2-454-01
2-454-02
2-454-03
2-454-04
2-454-05
2-454-07
2-454-08
2-454-09
2-454-10
2-454-11
全12種類を一覧で見る
内容量
1個(250本)
注文コード
33223111
品番
44.7マイクロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
仕様
精度:≦0.25%
ばらつき:≦0.5%
アズワン品番
2-454-06
材質
DURAN(R)ガラス
長さ(mm)
125
容量(μL)
44.7
外径×内径(Φmm)
1.30×1.02
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
注意
※EMマイスターマイクロピペッター(2-453-15)とあわせてご利用ください。