曜日別特売
4寸 折箱 さが野 中央化学 33223147

4寸 折箱 さが野 中央化学 33223147
4寸 折箱 さが野 中央化学 33223147

折箱 さが野

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1ケース(20枚×20袋)色(柄)歌仙注文コード33223147品番4寸
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

のせ蓋付きです。

色(柄)歌仙材質PSPタイプ防曇蓋寸法(mm)120×120×53電子レンジ×室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33223156
2021-02-14
用途: 食事のテイクアウトに利用
サービス業

見栄えも良くご飯のおさまりも良いと思います
欲を言えば もう一回り大きさが欲しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする