曜日別特売
3L 大型瓶(PFA) アズワン 33225437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型瓶(PFA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)3
内容量1本注文コード33225437品番3L
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥114,345
販売価格(税別)
103,950

耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。
経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。

容量(L)3材質[外栓]PFA(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.0材質(本体)PFA(フッ素樹脂)目盛あり最高使用温度(℃)260アズワン品番7-182-01材質(中栓)PTFE(フッ素樹脂)口内径×外径×高さ(mm)Φ37×Φ146×265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする