曜日別特売
MK-広口型 傾けて使える洗浄瓶 アズワン 33227117

MK-広口型 傾けて使える洗浄瓶 アズワン 33227117
MK-広口型 傾けて使える洗浄瓶 アズワン 33227117

傾けて使える洗浄瓶

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質チューブ/シリコンゴム錘/ステンレス(SUS304)注文コード33227117品番MK-広口型
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。
有機溶剤にはご使用いただけません。

材質
チューブ/シリコンゴム
錘/ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-5920-01容量(mL)1000材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)LDPE

商品説明動画

逆さでも使える洗浄瓶 MK-BS型
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33227117
2024-07-19
用途: ガラス器具洗浄
その他業種

普通に水で使う限りはまったく問題なく使用可能でした。吐出口が上を向いているタイプがあれば、追加で購入したいくらいです。

対象商品 : 33227117
2015-04-25
用途: 自動車パーツの洗浄
有限会社ジャッキアップ

シリコンオフ等の有機溶剤をスポット噴射して使っていますが容器内シリコンチューブがフニャフニャになり脱落します。シンナーも同様です。有機溶剤には向いていない事が表示されていれば購入しなかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
商品情報を追加いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする