曜日別特売
1000ML スプレー アズワン 33227162

 

1000ML スプレー アズワン 33227162
1000ML スプレー アズワン 33227162

スプレー

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード33227162品番1000ML
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥958
販売価格(税別)
871
容量(mL)1000トラスコ品番818-8240材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×265アズワン品番4-5002-02危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33227153
2024-04-27
用途: 製造機器消毒作業に
製造業

塩素系消毒薬を薄めて入れて機器の殺菌消毒に使用していますが、
噴霧の大きさも切り替えられて便利です。
もう少し軽く握ってもスプレーできるなら、もっといいですね。

対象商品 : 33227162
2021-12-30
用途: お風呂の洗剤入れとして
NETKO運輸・通信業

洗剤の詰め替え回数を減らす目的で、大容量のこちらの商品を購入しました。
お風呂の洗剤を入れて使ってみると、噴射する霧が細かいためか、噴射した洗剤が少しの間、空中に残っており、ブラシで洗う時、鼻から吸い込んでしまいがちです。
お風呂の洗剤入れとして、ちょっと使いづらかったので★3ですが、霧状にする性能が良いので、物としては優秀(★5)かと思います。
残念ですが、もともと使っていた容器(400mlサイズ)に戻します。

2が参考にしています
対象商品 : 33227162
2020-04-06
用途: 消毒液入れに
サービス業

施設の至るとこを消毒するために消毒液をいれて使っています。
吹き出しノズルのオンオフの表示が回りと同色で人によっては見にくいかな?
それ以外値段も文句なし

対象商品 : 33227153
2019-09-25
用途: 窓ガラス用
下原自動車株式会社

アルコール洗剤入れてます。しっかりした造りで問題なし。

対象商品 : 33227153
2019-02-10
用途: to spray ethanol
Hiroshima University教育・研究機関

I used it for ethanol 70%, not only water. and it is a very good plastic product. Thank you.

2が参考にしています
対象商品 : 33227153
2021-08-17
用途: ただただ安いだけです
ライクリンお掃除サービスサービス業

1回使っただけで頭がパカパカして首の根元から薬剤が漏れてくる。 強さの調整もいまいち利かないので× 作業用としてはまったく使えません。ただ安いのでそれだけが取柄。エアコンクリーニングで使った感想なので参考程度に。

1が参考にしています
対象商品 : 33227162
2019-08-05
用途: 溶剤
金融・保険業

レバーがダメです。
漂白剤を薄めて入れててもレバーの圧縮率が直ぐに下がります。使い物にならない。何とかなりませんかね

3が参考にしています
対象商品 : 33227162
2017-09-09
用途: 消毒用アルコールの散布
その他業種

きりが細かく、幅広く広がってくれるので時短になります。
できるだけ長時間、使えるようにしていただければありがたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする