※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイコー
ドラム容器(密閉用円筒型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
20
200
100
50
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33227704
品番
MDドラム-20H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(L)
20
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
2.0
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ310×375
胴径(Φmm)×高さH(mm)
310×375
フタ外径(Φmm)
159
アズワン品番
5-274-04
注意
※個人宅配送不可