曜日別特売
50ML PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス) 33228063

50ML PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス) 33228063
50ML PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス) 33228063

PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード33228063品番50ML
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。

材質
本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス
キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)50褐色口内径(Φmm)17ねじ規格GL-32胴径×全高(Φmm×mm)46×87JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)アズワン品番1-4993-02
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。※乾熱滅菌を行う際は別売の赤キャップをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33228081
2018-10-31
用途: 標準溶液の保存
教育・研究機関

実験で分析する時に調製した試薬を冷蔵保存するときに使用しているが、容量もちょうどよいし使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 33228054
2019-01-24
用途: 外来診療時
医療・福祉・介護関連業

少々値段が高すぎる。咽頭綿棒が入りづらいのでもう少し広口の方が使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする