曜日別特売
TA90N(本体) ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワン 33229183

TA90N(本体) ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワン 33229183
TA90N(本体) ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワン 33229183

ステンレス加圧容器(TAシリーズ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
容量(L)1.8
内容量1個注文コード33229183品番TA90N(本体)
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥150,700
販売価格(税別)
137,000

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。

用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。アズワン品番1-6716-01胴径(Φmm)×高さH(mm)101×270材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)容量(L)1.8使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
注意
※本体に内容器は含まれていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする