曜日別特売
ECL-LD2EGD-L3A 蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ 高演色タイプ エコリカ 33231048

※使用例

ECL-LD2EGD-L3A 蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ 高演色タイプ エコリカ 33231048
ECL-LD2EGD-L3A 蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ 高演色タイプ エコリカ 33231048

蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ 高演色タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード33231048品番ECL-LD2EGD-L3A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。
明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。

形式20形光源色昼光色相当消費電力(W)7.5口金G13全光束(Lm)830種別20形寸法(mm)580×Φ33質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~50入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)97色温度(K)6500保証期間3年力率90%以上EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120)光色昼光色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする