※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
クロマトグラフ管(フィルターなし・コック付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33231441
品番
0152-02-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-4331-01
材質
硼珪酸ガラス-1
内径(Φmm)
20
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
ガラス
足外径(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33231441
0152-02-10
68340107
-
クロマトグラフ管
climbing(クライミング)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました。