※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き)
商品レビューを投稿する
内径(Φmm)
20
20
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33231484
品番
0153-02-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,672
販売価格(税別)
¥
9,702
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4364-01
材質
硼珪酸ガラス-1
内径(Φmm)
20
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
ガラス
足外径(Φmm)
8