※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
30
20
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33231493
品番
0153-03-10
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,593
販売価格(税別)
¥
13,266
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4364-02
材質
硼珪酸ガラス-1
内径(Φmm)
30
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
ガラス
足外径(Φmm)
9