曜日別特売
- 安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品 コンドーテック 33232886

 

- 安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品 コンドーテック 33232886
- 安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品 コンドーテック 33232886

安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)
寸法(m)0.6×5.5
内容量1袋(2枚)注文コード33232886品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。
耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。
仮設工業会認定品

用途高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。材質ポリエステル寸法(m)0.6×5.5糸本数(本)46糸の太さ280T強さ網糸:40kg以上網目(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする