曜日別特売
TPC4B 吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工 33232945

TPC4B 吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工 33232945
TPC4B 吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工 33232945

吊ボルト・丸鋼用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)
内容量1箱(20個)注文コード33232945品番TPC4B
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。

適合
吊りボルト
W1/4、W3/8、W1/2
丸鋼
Φ6、Φ9、Φ12
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。表面処理電気亜鉛めっき付属品(ナベM5×25)2本アズワン品番64-1092-53
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77574693
2022-10-25
用途: 天井裏の 前ネジに取り付け
鶴美電通株式会社

楽に 取り付け出来ました。ボックス等に 盾に 線を 入れると 良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする