曜日別特売
- 養生グリーンネット コンドーテック 33233053

※使用例

養生グリーンネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)
寸法(m)1×10
内容量1袋(2枚)注文コード33233053品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

合成繊維の中でポリエステルは、日光・風・雨に対してもっとも強い抵抗力をもっています。
ユニチカポリエステルのグリーン色(原糸着色)は日光に抜群に強く、後染ネットのような変色褪色はありません。

糸の太さ2200T(約Φ2)糸本数(本)5網目(mm)30×30ロープ径(Φmm)6仕様網糸強力:320N、縁ロープの張力:4kN寸法(m)1×10材質ユニチカポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする