曜日別特売
S-DC25DC22 ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工 33233243

S-DC25DC22 ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工 33233243
S-DC25DC22 ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工 33233243

ダクタークリップ ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
寸法B(mm)33
寸法A(mm)43
内容量1箱(10個)注文コード33233243品番S-DC25DC22
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。

用途
ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
適合
ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm
VE管
呼び:22mm
SGP管
呼び:20mm
VP管
呼び:20mm
タイプステンレス鋼(SUS)材質(本体)ステンレス鋼(SUS)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS)寸法A(mm)43寸法B(mm)33許容静荷重(N[kgf])49[5]~784[80]ねじ寸法六角M6×25アズワン品番64-1092-89ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])3.92[40]
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※31C28C以上は、PH1Sには使用できません。(15C、19C、25C22C、16Cは使用できます。)
※許容静荷重値は取り付け方向により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33233234
2017-04-28
用途: 機械の電源配管作業時
長谷川電工建設業・工事業

しっかりと配管を固定できたので大変いい品物だと思います。

対象商品 : 73880336
2018-03-23
用途: 電気配管工事
のぶよこ電気建設業・工事業

この商品はバカ穴があいている物とネジが切ってある物で一対なんですが今日現場で使おうとしたらネジの物が2枚入ってました。仕方がないのでネジ穴を改造してつけました。気をつけてください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする