適合ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:16mm、外径:21.0mm
VE管
呼び:16mm
SGP管
呼び:15mm
VP管
呼び:16mm
タイプステンレス鋼(SUS)材質(本体)ステンレス鋼(SUS)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS)寸法A(mm)37寸法B(mm)27許容静荷重(N[kgf])49[5]~784[80]ねじ寸法六角M6×20アズワン品番64-1092-93ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])3.92[40]