013110-17100 ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学) 33233934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013110-17100 ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学) 33233934
013110-17100 ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学) 33233934

ガラスろ過器円筒ロート形 3G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
ポアサイズ(μm)40~100
内容量1個注文コード33233934品番013110-17100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。

板直径(Φmm)65容量(mL)140材質ほうけい酸ガラスポアサイズ(μm)40~100TGK品番371-09-45-52足長(mm)85足外径(Φmm)12アズワン品番1-4384-06

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33233934013110-1710018976247013110-17100013110-17100 ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 18976247ガラスろ過器 17G 円筒ロート形SIBATA(柴田科学)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする