曜日別特売
013110-17160 ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 33233943

 

013110-17160 ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 33233943
013110-17160 ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 33233943

ガラスろ過器 17G 円筒ロート形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ポアサイズ(μm)100~160
内容量1個注文コード33233943品番013110-17160
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。

ろ過板直径(Φmm)65容量(mL)140材質ほうけい酸ガラスTGK品番371-09-45-51ポアサイズ(μm)100~160板直径(Φmm)65足長(mm)85足外径(Φmm)12アズワン品番1-4384-07

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする