SIBATA(柴田科学)
ガラスろ過器 17G 円筒ロート形
商品レビューを投稿する
ポアサイズ(μm)
160~250
160~250
100~160
40~100
16~40
10~16
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33233952
品番
013110-17250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
65
容量(mL)
140
材質
ほうけい酸ガラス
TGK品番
371-09-45-50
ポアサイズ(μm)
160~250
板直径(Φmm)
65
足長(mm)
85
足外径(Φmm)
12
アズワン品番
1-4384-08
商品説明動画
参考になった