曜日別特売
0777-01-102 ガラスろ過器(アリン氏管型) アズワン 33234311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスろ過器(アリン氏管型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番2-8192-02
内容量1個注文コード33234311品番0777-01-102
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,623
販売価格(税別)
6,930
アズワン品番2-8192-02材質硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ7×80(外径×足長)容量(mL)30フィルター直径(Φmm)20細孔径40~50(b)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする