※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ガラスろ過器(アリン氏管型)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
2-8192-03
2-8192-01
2-8192-02
2-8192-03
2-8192-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33234327
品番
0777-01-103
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,623
販売価格(税別)
¥
6,930
バスケットに入れる
アズワン品番
2-8192-03
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
Φ7×80(外径×足長)
容量(mL)
30
フィルター直径(Φmm)
20
細孔径
20~30(b)