12A ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ) ニチアス 33235596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
外径(Φmm)12
内径(Φmm)9
内容量1巻(10m)注文コード33235596品番12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。
非粘着性に優れ、洗浄が容易です。

内径×外径×肉厚(mm)Φ9.00×Φ12.00×1.50長さ(m)10最小曲げ半径(mm)42アズワン品番7-304-09内径(Φmm)9外径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする