曜日別特売
10.7×12.7 ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス 33235657

 

10.7×12.7 ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス 33235657
10.7×12.7 ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス 33235657

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)12.7
外径(Φインチ)1/2
内径(Φインチ)27/64
内容量1巻(1m)注文コード33235657品番10.7×12.7
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
アズワン品番7-305-06材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)1内径(Φインチ)27/64外径(Φインチ)1/2外径(Φmm)12.7透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: グリース配管用に
山本商店その他業種

外径1/4インチということで注文したのですが
6.35mmのはずが6.6mm近くあり0.2mm程度大きいので使えなかった。
ちょっと残念でした

対象商品 : 33235632
2022-09-20
用途: ガスを流す実験

インチサイズは納期が掛かるケースも多々ありますが、短納期で購入できて助かりました。もう少し長い定尺で販売してもらえると便利です(例えば、最短 5mとか)。

対象商品 : 33235605
2018-02-24
用途: トライアンフ T120Rプライマリーチェーンオイルフィードパイプ

少し硬い感じもあるがプライマリー
チェーンにも当たらず、インチサイズでぴったり。
ミリサイズよりも高価なのが惜しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする