アズワン
フロンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
6
3
4
5
6
7
8
9
10
内径(Φmm)
4
1
2
3
4
5
6
7
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
33236201
品番
4×6
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,173
販売価格(税別)
¥
4,703
バスケットに入れる
アズワン品番
7-310-05
材質
ダイエル(TFE-PR系ゴム)
色
透明(有色含む)
長さ(m)
1
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
内径×外径×肉厚(mm)
Φ4×Φ6×1.0