光
木調パンチングボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
約600×450×5.5
約600×300×5.5
約600×450×5.5
約910×600×5.5
色
古木調
ヴィンテージグレー
古木調
シダーホワイト
ダークブラウン
オーク
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33236368
品番
PGMBD46-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
人気のヴィンテージ柄・ウッディ柄のパンチングボード。
専用取付具(別売)で石膏ボードにも取り付け可能。
ボードとパーツを組み合わせて壁面をおしゃれに演出。
壁収納にも大変役立ちます。
材質
MDF+シート貼り
寸法(mm)
約600×450×5.5
色
古木調
穴径(Φmm)
5
板厚(mm)
5.5
穴ピッチ(mm)
25