曜日別特売
E-PDB-38 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興 33236393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1巻
内径(Φmm)38
長さ(m)5
外径(Φmm)48
内容量1巻注文コード33236393品番E-PDB-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。
内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。

内径(Φmm)38外径(Φmm)48長さ(m)5材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(g)870内径×外径(Φmm)38×48使用流体インク、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体アズワン品番5-5322-13特性耐薬品
注意
※ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33236393E-PDB-3886305511EPDB38CUTE-PDB-38 柔軟フッ素ホース 38×48 カット 八興 86305511柔軟フッ素ホース 38×48 カット八興1巻(1m)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33054305
2018-03-07
用途: 油系の液体を流す部分に使っています。

流石にフッ素ホースです。
全く油には負けません。
購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする