曜日別特売

木調パンチングボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)約600×300×5.5
ダークブラウン
内容量1枚注文コード33236413品番PGMBD36-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

人気のヴィンテージ柄・ウッディ柄のパンチングボード。
専用取付具(別売)で石膏ボードにも取り付け可能。
ボードとパーツを組み合わせて壁面をおしゃれに演出。
壁収納にも大変役立ちます。

材質MDF+シート貼り寸法(mm)約600×300×5.5ダークブラウン穴径(Φmm)5板厚(mm)5.5穴ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする