38562 タケトラクラッチ 竹虎 33236474

 

38562 タケトラクラッチ 竹虎 33236474
38562 タケトラクラッチ 竹虎 33236474
38562 タケトラクラッチ 竹虎 33236474
38562 タケトラクラッチ 竹虎 33236474
38562 タケトラクラッチ 竹虎 33236474
38562 タケトラクラッチ 竹虎 33236474
38562 タケトラクラッチ 竹虎 33236474

タケトラクラッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1組注文コード33236474品番38562
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,898
販売価格(税別)非課税商品
3,898

ラテックスフリーの松葉杖
本体はアルミニウム製のため軽量です。
長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。

用途脚に怪我をした際に、歩行時の負担を軽減するために使用するサイズS質量(g)1580(2本)全長(cm)94~114適応身長(cm)137~157
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33236483
2024-12-01
用途: 歩行補助
その他業種

急遽必要となり購入しました。レンタルも考えましたが、この先の事も考えて自分用に購入しました。軽くて使い勝手も良いので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする